text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS-7X D. 6,5 mm L.de travail 150 mm L.215 mm SDS-Plus 10 p

Article number 2H967667
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non

Specifications

Longueur totale (mm) 215
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075030
Type Hammer Drill Bit

Article numbers

Article number 2H967667
EAN 4059952532370
UBB 500718658726
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608900164
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.