text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 20mm SDS-max Shank 920mm


Objednací číslo 4U397877
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 800
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 920
Průměr vrtáku (mm) 20
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 800
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82075030
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U397877
EAN 4059952533056
UBB 500718664179
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608900231
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.