text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 14mm SDS-plus Shank 465mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Objednací číslo 2L822107
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 465
Průměr vrtáku (mm) 14
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Popis

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, for example for fixings and installations, the Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS plus rotary hammer drills.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L822107
EAN 4059952531977
UBB 500718654766
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608900124
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.