Akumulátorové nářadí
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
Vrtací a bourací kladiva
8G500110
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
Bosch Easyimpact -Lopboorm 630
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G500110
Šířka
291
Výška
110
Napětí (V)
230
Délka (mm)
386
Jmenovitá spotřeba energie (W)
630
Hmotnost stroje (kg)
1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
2-13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
291
Výška
110
Napětí (V)
230
Délka (mm)
386
Jmenovitá spotřeba energie (W)
630
Hmotnost stroje (kg)
1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
25
Max. točivý moment (Nm)
1.4
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
13
Výstupní výkon (W)
370
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
13
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
13
Max. počet zdvihů (1/min)
48000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
50-3000
Značka
Bosch
Model
EasyImpact 630
Type
Impact Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G500110
EAN
4059952576381
UBB
500583448591
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0603133100