Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
7X608688
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
Bosch easyimpact 12-baretool
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X608688
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
210
Výška
85
Délka (mm)
240
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10-10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
210
Výška
85
Délka (mm)
240
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10-10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
20
Max. točivý moment (Nm)
30
Nastavení točivého momentu (Nm)
15-30
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0-400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0-1300
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X608688
EAN
4053423224849
UBB
500583329122
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
06039B6106