text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -2accu


Objednací číslo 7H270215
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 210
Výška 85
Délka (mm) 240
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10-10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 210
Výška 85
Délka (mm) 240
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10-10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. točivý moment (Nm) 30
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 6
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 6
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 6
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 6
Nastavení točivého momentu (Nm) 15-30
Max. počet zdvihů (1/min) 19500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1300
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H270215
EAN 4053423224832
UBB 500583124762
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039B6105
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.