text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -1accu


Objednací číslo 4B120602
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 235
Výška 103
Délka (mm) 235
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10-10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 235
Výška 103
Délka (mm) 235
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10-10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. točivý moment (Nm) 30
Nastavení točivého momentu (Nm) 15-30
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1300
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B120602
EAN 4053423224825
UBB 500581980991
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039B6104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.