Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
2E175646
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
Bosch easyhedgecut 60 prořezávací 450w
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2E175646
Šířka
160
Výška
187
Hmotnost
2.8
Napětí (V)
230
Délka (mm)
979
Jmenovitá spotřeba energie (W)
450
Vzdálenost nožů (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
160
Výška
187
Hmotnost
2.8
Napětí (V)
230
Délka (mm)
979
Jmenovitá spotřeba energie (W)
450
Vzdálenost nožů (mm)
16
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
3400
Využitelná délka nože (mm)
600
Značka
Bosch
Model
EasyHedgeCut 60
Type
Cordless Hedge Trimmer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2E175646
EAN
4059952655017
UBB
500581357034
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
0600847D01