text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH DRILL CYL-9 MULTICONSTRCTN 8X80X120


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Objednací číslo 6I939223
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 7.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 120
Průměr vrtáku (mm) 8
Průměr šachty (mm) 7.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka BOSCH

Popis

High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit is the one drill bit that should always be in your toolbox: you'll never get stuck on a job or waste time looking for the right bit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I939223
EAN 4059952539140
UBB 500718694457
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608900621
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.