text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Dopad Šroubovák GDR 18 V-160


Objednací číslo 6D892411
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 234
Délka (mm) 153
Kapacita baterie (Ah) 2
Max. točivý moment (Nm) 160
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3600
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 234
Délka (mm) 153
Kapacita baterie (Ah) 2
Max. točivý moment (Nm) 160
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3600
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.02
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D892411
EAN 3165140889117
UBB 500679289404
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019G5100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.