text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Dopad Šroubovák GDR 18 V-160


Objednací číslo 5I721265
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 234
Délka (mm) 153
Max. točivý moment (Nm) 160
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3600
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 234
Délka (mm) 153
Max. točivý moment (Nm) 160
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3600
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.02
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I721265
EAN 3165140921022
UBB 500679474295
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019G5104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.