text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamond vrtačka GDB 180 WE


Objednací číslo 1D847228
Šířka 108
Výška 294
Napětí (V) 230
Délka (mm) 481
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 3
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 108
Výška 294
Napětí (V) 230
Délka (mm) 481
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 3
Otáčky při zatížení 2. stupeň (1/min) 900
Max. průměr jádrového vrtáku za mokra do betonu bez odsávání (mm) 180
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm) 180
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 900
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2800
Značka Bosch
Komoditní kód 84672199
Model GDB 180 WE
Type Diamond Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D847228
EAN 3165140764896
UBB 500512652263
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 0601189800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.