text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantové jádrové vrtací X-LOCK DRY SPEED D70MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Objednací číslo 6V660047
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm) 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr vrtáku (mm) 70
Délka řezu (mm) 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Popis

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V660047
EAN 3165140925594
UBB 500699274113
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608599023
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.