text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantové jádrové vrtací X-LOCK DRY SPEED D55MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Article number 1H467494
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm) 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Packed per 1

Specifications

Průměr vrtáku (mm) 55
Délka řezu (mm) 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82075030
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Description

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Article numbers

Article number 1H467494
EAN 3165140925532
UBB 500699272968
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  2608599017
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.