text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Diamantové jádrové vrtací G 1/2 42MM 150MM 7MM


Objednací číslo 8X009767
Jmenovitá velikost (mm) 42
Typ závitu Jiný
Systém uchycení Jiný
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Povlak Diamond
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 42
Typ závitu Jiný
Systém uchycení Jiný
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Povlak Diamond
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Se středovým vrtákem Ne
Systém držení velikosti 1/2 palce
Pracovní hloubka (mm) 150
Značka Bosch
HS kód 82075010
Type Diamond Core Cutter Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X009767
EAN 3165140623803
UBB 500648845914
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587317
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.