text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Vrtáky do betonu a kamene
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do betonu a kamene
8U214348
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
Bosch Diamantové jádrové vrtací G 1/2 1 1/4 127MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U214348
Jmenovitá velikost (mm)
127
Typ závitu
UNC
Systém uchycení
Jiný
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Povlak
Diamond
Vhodné pro mokrý provoz
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá velikost (mm)
127
Typ závitu
UNC
Systém uchycení
Jiný
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Povlak
Diamond
Vhodné pro mokrý provoz
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Systém držení velikosti
1 1/4 palce
Pracovní hloubka (mm)
450
Značka
Bosch
HS kód
82075010
Type
Diamond Core Cutter Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U214348
EAN
3165140810739
UBB
500648840709
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608601370