text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Impact screwdriver GDX 18V-210 C


Objednací číslo 4U126376
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.8
Max. točivý moment (Nm) 210
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 4100
Volnoběžné otáčky (1/min) 3400
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.8
Max. točivý moment (Nm) 210
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 4100
Volnoběžné otáčky (1/min) 3400
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model GDX 18V-210 C
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U126376
EAN 4059952587738
UBB 500582236997
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019J0202
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.