text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad tacker NB GNH 18V-64 M


Objednací číslo 8E131692
Jmenovité napětí (V) 18
Kvalita baterie Jiný
Délka hřebíku (mm) 64
Průměr hřebíku (mm) 1.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.9
Kapacita zásobníku 105
Vhodné pro hřebíky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kvalita baterie Jiný
Délka hřebíku (mm) 64
Průměr hřebíku (mm) 1.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.9
Kapacita zásobníku 105
Vhodné pro hřebíky Ano
Vhodné pro svorky Ne
Vhodné pro kabelové sponky Ne
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GNH 18V-64 M
Type Cordless Nailer

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E131692
EAN 4059952548111
UBB 500583424733
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0601481001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.