Sponkovačky a hřebíkovačky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
0F365848
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
Bosch CRDL Brad tacker NB GNH 18V-64 M
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0F365848
Jmenovité napětí (V)
18
Kvalita baterie
Jiný
Délka hřebíku (mm)
64
Průměr hřebíku (mm)
1.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Kapacita zásobníku
105
Vhodné pro hřebíky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kvalita baterie
Jiný
Délka hřebíku (mm)
64
Průměr hřebíku (mm)
1.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Kapacita zásobníku
105
Vhodné pro hřebíky
Ano
Vhodné pro svorky
Ne
Vhodné pro kabelové sponky
Ne
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672920
Model
GNH 18V-64 M
Type
Cordless Nailer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F365848
EAN
4059952548050
UBB
500573690145
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601481000