text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Sponkovačky a hřebíkovačky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
9T877515
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
Bosch CRDL Brad tacker NB 18V-64 M
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9T877515
Jmenovité napětí (V)
18
Kvalita baterie
Jiný
Délka hřebíku (mm)
64
Průměr hřebíku (mm)
1.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Kapacita zásobníku
105
Vhodné pro hřebíky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kvalita baterie
Jiný
Délka hřebíku (mm)
64
Průměr hřebíku (mm)
1.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Kapacita zásobníku
105
Vhodné pro hřebíky
Ano
Vhodné pro svorky
Ne
Vhodné pro kabelové sponky
Ne
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GNH 18V-64
Type
Cordless Nailer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T877515
EAN
4059952581712
UBB
500583986574
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601481101