Sponkovačky a hřebíkovačky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
6L848933
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
Bosch CRDL Brad tacker 18V-64 M
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L848933
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Kvalita baterie
Jiný
Délka hřebíku (mm)
64
Průměr hřebíku (mm)
1.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Kapacita zásobníku
105
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Kvalita baterie
Jiný
Délka hřebíku (mm)
64
Průměr hřebíku (mm)
1.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Kapacita zásobníku
105
Vhodné pro hřebíky
Ano
Vhodné pro svorky
Ne
Vhodné pro kabelové sponky
Ne
Počet přiložených baterií
1
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672920
Model
GNH 18V-64
Type
Cordless Nailer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L848933
EAN
4059952581736
UBB
500582826797
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601481102
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce