text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkulárka GKS 55+ GCE


Hand-Held Circular Saw GKS 55+GCE, Compact and powerful with large cutting depth, High cutting depth: Two-stage gearbox for higher cutting capacities and compact design, Ergonomics: Low weight and compact design, Convenience: Motor brake and soft start for safe sawing, Internal hexagon, Cardboard box, 1 x circular saw blade, Standard for Wood speed, 165

Objednací číslo 9O351032
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1350
Hmotnost stroje (kg) 3.8
Hloubka řezu (90°) (mm) 63
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 1350
Hmotnost stroje (kg) 3.8
Hloubka řezu (90°) (mm) 63
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 4700

Popis

Hand-Held Circular Saw GKS 55+GCE, Compact and powerful with large cutting depth, High cutting depth: Two-stage gearbox for higher cutting capacities and compact design, Ergonomics: Low weight and compact design, Convenience: Motor brake and soft start for safe sawing, Internal hexagon, Cardboard box, 1 x circular saw blade, Standard for Wood speed, 165 x 1.7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600), Parallel guide (1 608 190 007), Vacuum adapter

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O351032
EAN 3165140731034
UBB 500512659862
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 0601682100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.