Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
8C772884
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
Bosch Cirkulárka GKS 55+ GCE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8C772884
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1350
Hmotnost stroje (kg)
3.8
Hloubka řezu (90°) (mm)
63
Hloubka řezu (45°) (mm)
48
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1350
Hmotnost stroje (kg)
3.8
Hloubka řezu (90°) (mm)
63
Hloubka řezu (45°) (mm)
48
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Volnoběžné otáčky (1/min)
4700
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C772884
EAN
3165140731041
UBB
500512659946
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
0601682101