Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
B4510.000.080
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
Bosch Cirkulárka GKS 190
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
B4510.000.080
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
4.2
Hloubka řezu (90°) (mm)
70
Hloubka řezu (45°) (mm)
50
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
4.2
Hloubka řezu (90°) (mm)
70
Hloubka řezu (45°) (mm)
50
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
56
Volnoběžné otáčky (1/min)
5500
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hand-Held Circular Saw GKS 190, The powerful and robust tool, Handy machine for circular saw work of all kinds in industry and in the trades, Compact and lightweight, For rip, cross and mitre cuts in wood and similar materials, mainly in free handling, 1 x circular saw blade, Optiline Wood, 190 x 30 x 2.0 mm, 16 (2 608 641 184), Cardboard box, Hex key WAF 5 (spare part number 1 907 950 006), Parallel guide (1 608 190 007), Dust extraction adapter (spare part number 1 619 P06 204)
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4510.000.080
EAN
3165140469678
UBB
500570636588
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
0601623000