text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkulárka GKS 18V-57 G


Objednací číslo 3J127920
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Hloubka řezu (90°) (mm) 57
Hloubka řezu (45°) (mm) 42
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Hloubka řezu (90°) (mm) 57
Hloubka řezu (45°) (mm) 42
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 3400
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672230
Model GKS 18V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J127920
EAN 3165140781374
UBB 500649161535
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06016A2101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.