text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brusný kotouč INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Objednací číslo 2L653094
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 20.1
Průměr kotouče (mm) 76
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 20.1
Průměr kotouče (mm) 76
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 10
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
Type Grinding Disc

Popis

The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. It is intended for grinding Inox.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608601705
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.