Řezání
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
7L129410
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
BOSCH Broušení a broušení GWS 18V-10 115MM
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
7L129410
Jmenovité napětí (V)
18
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
115
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.1
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
115
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.1
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GWS 18V-10
Type
Cordless Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L129410
EAN
3165140994897
UBB
500583185151
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019J4001