Řezání
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
5H784416
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
BOSCH Broušení a broušení GEX12V-125
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H784416
Jmenovité napětí (V)
12
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
20000
Průměr oscilačního obvodu (mm)
125
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Upevnění brusiva
Burs
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.8
S nabíječkou baterií
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
20000
Průměr oscilačního obvodu (mm)
125
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Upevnění brusiva
Burs
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.8
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GEX 12V-125
Type
Cordless Orbital Sander
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H784416
EAN
4059952539461
UBB
500718746927
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601372100