text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Broušení a broušení GEX12V-125


Objednací číslo 1P345208
Jmenovité napětí (V) 12
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 20000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 125
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Upevnění brusiva Burs
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.8
S nabíječkou baterií Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 20000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 125
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Upevnění brusiva Burs
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.8
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model GEX 12V-125
Type Cordless Orbital Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P345208
EAN 4059952539478
UBB 500718747008
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0601372101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.