text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
9W329360
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
Bosch Kulatý vrták 8 x 6 x 12,7 x 50,8 x 3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9W329360
Celková délka (mm)
50.8
Průměr šachty (mm)
8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
12.7
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50.8
Průměr šachty (mm)
8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
12.7
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro masivní dřevo
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Značka
Bosch
HS kód
82075090
Type
Router Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9W329360
EAN
3165140802154
UBB
500653084912
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608629368