text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2105


Objednací číslo 2X740823
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 62
Výška 239
Délka 203
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.3
Max. točivý moment (Nm) 82
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 62
Výška 239
Délka 203
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.3
Max. točivý moment (Nm) 82
Zasunutí nástroje Jiný
Údery (1/min) 29250
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 10-10
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-1950
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 2X740823
EAN 4053423239898
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06039E2105
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.