Vrtací a bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
6S673717
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
BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6S673717
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
62
Výška
239
Délka
195
Kapacita baterie (Ah)
2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13-13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
62
Výška
239
Délka
195
Kapacita baterie (Ah)
2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
40
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
78
Nastavení točivého momentu (Nm)
36-78
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.8
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0-500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0-1950
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6S673717
EAN
4053423239614
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06039E2002