text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc pkp, 6 li-glue gun 3


Objednací číslo 1C643776
Jmenovité napětí (V) 3.6
Šířka 52
Výška 178
Doba zahřívání (min) 0.25
Délka (mm) 167
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.225
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 3.6
Šířka 52
Výška 178
Doba zahřívání (min) 0.25
Délka (mm) 167
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.225
Max. délka tyčinky (mm) 150
Max. průměr lepicí tyče (mm) 7
Max. kapacita lepidla (g/min) 2
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C643776
EAN 3165140696715
UBB 500573992681
UNSPSC 10191509
Výrobní číslo položky 0603264600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.