Broušení & pískování
Úhlové brusky
0V307238
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
Bosch PWS 850-125 Angle Grinder in Cardboard Box 850W 12000RPM 125mm with Diamond Blade
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0V307238
Šířka
76
Výška
104
Délka (mm)
263
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
76
Výška
104
Délka (mm)
263
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
12000-12000
Model
PWS 850-125
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0V307238
EAN
4053423223712
UBB
500729629757
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06033A270C