Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
1L572760
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
Bosch Aku Vrtačka GSR 18 V-21
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
1L572760
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
55
Kvalita baterie
Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm)
55
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1800
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672920
Model
Click&Go
Safety
GSR 18 V-21
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L572760
EAN
3165140979429
UBB
500700204042
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H1009