Fräse
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
Frézování
Frézy
0R596575
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
Bosch Bit pro hranění 8X12,7X25,4X71,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R596575
Lunghezza totale (mm)
72.9
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25.7
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
No
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Lunghezza totale (mm)
72.9
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25.7
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Marchio
Bosch
Codice merceologico
82075090
Type
Edge Router Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R596575
EAN
3165140802284
UBB
500648459237
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608629381