text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Biscuit frézky GFF22A-670W

Objednací číslo B4485.000.005
Výška 165
Délka (mm) 365
Jmenovitá spotřeba energie (W) 670
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Volnoběžné otáčky (1/min) 9000
Průměr frézování (mm) 105
Hloubka frézování (mm) 22

Specifikace

Výška 165
Délka (mm) 365
Jmenovitá spotřeba energie (W) 670
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Volnoběžné otáčky (1/min) 9000
Průměr frézování (mm) 105
Hloubka frézování (mm) 22
Značka Bosch
Model GFF 22 A
Type Biscuit Joiner

Čísla materiálu

Objednací číslo B4485.000.005
EAN 3165140183925
UBB 500505920750
UNSPSC 23101513
Výrobní číslo položky 0601620003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.