text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Beton bruska GBR 15 CA-1500W


Objednací číslo B4400.000.010
Šířka 362
Výška 260
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 60
Délka (mm) 479
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 362
Výška 260
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 60
Délka (mm) 479
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 9300
Značka Bosch
Váha kusu (g) 6.4
Komoditní kód 84672959
Model GBR 15 CA
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo B4400.000.010
EAN 3165140743372
UBB 500624111166
UNSPSC 23151604
Výrobní číslo položky 0601776000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.