Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
6Q862493
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
Bosch Angle grinder GWS 14-125
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Q862493
Šířka
265
Výška
108
Napětí (V)
230
Délka (mm)
327
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
265
Výška
108
Napětí (V)
230
Délka (mm)
327
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Max. průměr kotouče (mm)
125
Značka
Bosch
Model
GWS 14-125
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Q862493
EAN
4059952576466
UBB
500582886924
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06017D0000