Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
9J722613
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
Bosch Angle grinder 17-150 S
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9J722613
Šířka
280
Výška
108
Napětí (V)
230
Délka (mm)
327
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1700
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Max. průměr kotouče (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
280
Výška
108
Napětí (V)
230
Délka (mm)
327
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1700
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Max. průměr kotouče (mm)
150
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9J722613
EAN
4059952576633
UBB
500583844591
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06017D0600