text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle grinder 17-125 S INOX


Objednací číslo 0W503066
Šířka 265
Výška 108
Napětí (V) 230
Délka (mm) 327
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Max. průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 265
Výška 108
Napětí (V) 230
Délka (mm) 327
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Max. průměr kotouče (mm) 125
Značka Bosch
Model GWS 17-125 S INOX
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W503066
EAN 4059952576619
UBB 500573913729
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06017D0500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.