Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
6F945470
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
Bosch Angle grinder 14 - 125 S
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6F945470
Šířka
265
Výška
108
Napětí (V)
230
Délka (mm)
327
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
265
Výška
108
Napětí (V)
230
Délka (mm)
327
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Max. průměr kotouče (mm)
125
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F945470
EAN
4059952576732
UBB
500582721345
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06017D2100