text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch akumulátorový šroubovák ixo 7 sada


Objednací číslo 2Y112627
Jmenovité napětí (V) 3.6
Šířka 46
Výška 120
Délka (mm) 147
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.32
Max. točivý moment (Nm) 5.5
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 3.6
Šířka 46
Výška 120
Délka (mm) 147
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.32
Max. točivý moment (Nm) 5.5
Nastavení točivého momentu (Nm) 3-5.5
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 5-5
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-235
Šroubovák na sádrokarton Ne
Vhodné pro šrouby s vinutím Ne
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model IXO 7
Type Cordless Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y112627
EAN 4053423234756
UBB 500581612461
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039E0001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.