Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
0E792376
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
Bosch akumulátorové kladivo uneo baretool
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E792376
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
245
Výška
276
Délka (mm)
89
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.3
Průměr vrtáku do betonu (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
245
Výška
276
Délka (mm)
89
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.3
Průměr vrtáku do betonu (mm)
10
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
0.5
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do oceli (mm)
8
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
10
Max. počet zdvihů (1/min)
4800
Volnoběžné otáčky (1/min)
0-900
Počet přiložených baterií
1
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E792376
EAN
3165140877541
UBB
500573662342
UNSPSC
23101505
Výrobní číslo položky
060398400C