Kmitací pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kmitací pily
0I737926
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
Bosch Aku Vykružovačka GST18V-LIS 2X4.0AH
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0I737926
Jmenovité napětí (V)
18
Zdvih (mm)
23
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.4
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
120
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
2700
Rozsah otáčení (°)
45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Zdvih (mm)
23
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.4
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
120
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
2700
Rozsah otáčení (°)
45
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Model
Click&Go
Safety
GST 18 V-LI B
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06015A6106
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce