text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Aku Vrtačka GSR 18 V-28


Objednací číslo 4U100291
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 230
Kapacita baterie (Ah) 0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 230
Kapacita baterie (Ah) 0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 63
Nastavení točivého momentu (Nm) 63
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 18V-28
Safety GSR 18 V-28
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U100291
EAN 3165140979450
UBB 500700203473
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H4108
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.