text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrtačka GSR 12V-15 FC GFA12B


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 FC, Compact and flexible for any job in the 12 Volt class, Extremely short body design of 132 mm for drilling, fixing and screw driving in tight spaces, Bosch FlexiClick interface with integrated magnetic bit holder enables attachment of a bit holder, a chuck adapter, an angle adapter and an offset angle adapter, Angle a

Objednací číslo 8D023129
Jmenovité napětí (V) 12
Výška 178
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Výška 178
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Max. točivý moment (Nm) 30
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 30
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1300
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 FC, Compact and flexible for any job in the 12 Volt class, Extremely short body design of 132 mm for drilling, fixing and screw driving in tight spaces, Bosch FlexiClick interface with integrated magnetic bit holder enables attachment of a bit holder, a chuck adapter, an angle adapter and an offset angle adapter, Angle and offset angle adapters can be adjusted and locked in 16 different positions with 360-degree mobility while on the drill, “One-Click” interface ensures a tight fix to the machine at a glance, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Drill chuck adapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2UV), 1/2 L-BOXX inlay 12 V adapters (1 600 A01 1UW)

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D023129
EAN 3165140847698
UBB 500652013813
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019F6001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.