Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
9M518061
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
Bosch Aku Vrtačka GSR 12 V-35
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9M518061
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
181
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
181
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
32
Kvalita baterie
Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1750
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GSR 12V-35
Safety
GSR 12 V-35
Type
Cordless Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9M518061
EAN
3165140953696
UBB
500700210890
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H8000