text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrtačka GSR 12 V-35 FC


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Objednací číslo 3F214587
Jmenovité napětí (V) 12
Výška 181
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Výška 181
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Kvalita baterie Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1750
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjusted, offering up to eight configurations for the highest flexibility. Extremely compact, yet highly powerful, with a performance of 35 Nm and 1,750 rpm, the tool enables optimum handling and is perfect for working in hard-to-reach places. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This tool is perfect for drilling and screwdriving in wood (32 mm) and steel (10 mm). It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Drill chuck adapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F214587
EAN 3165140936934
UBB 500700212870
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H3002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.