Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
0R152171
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
Bosch Aku Vrtačka GSR 12 V-30
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0R152171
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
20
Max. točivý moment (Nm)
30
Kvalita baterie
Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm)
30
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.72
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
420
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1600
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R152171
EAN
3165140992732
UBB
500704843522
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019G9004
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce